Beli cut off di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Cut Off Sawatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 2400
- Size (inch): 14
- Set Contents: With 1pcs 355mm cutting disc Packed by Color box
- Blade Size (mm): 355x25.4x3
- Maximum Cutting Capacity (mm): 100 in round pipe, 100x100 in square steel, 120x100 in rectangle, Steel Bar 50
- No Load Speed (rpm): 3900
- WIDIA Cut-Off Bladesatribut:
- Product Type: Blade
- INGCO Cut Off Saw Industrialatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Phase: Single
- Size (inch): 16
- Set Contents: 1pcs abrasive cutting disc Packed by wooden case
- Blade Size (mm): 405x25.4x3
- Rotary Angle (°): 0-45
- Maximum Cutting Capacity (mm): Steel Tube 135x6, Angle Iron 100x10, Channel Steel 126x53
- No Load Speed (rpm): 2280
- RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- SATA Ratcheting Combination Wrench Fully Polished Dual-Purpose Quick (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Fully polished dual-purpose quick wrench 8MM
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
- Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)Deskripsi:For heating and cutting metal.atribut:
- Inlet Thread: M16x1.5
- KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)Deskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- TRUSCO Milling Vise (Ragum Mesin Bor)Deskripsi:-Durability and durable design across each part.-Mounted on a milling machine, mainly used for rough machining.-The upper vise part can be rotated 360° left and right.atribut:
- Dimension: 24.5 to 25.0cm
- Foot Width Size: EEE
- Shoe Length: 37.5cm
- Pressure Resistant Load: 10kN
- Backing Materials: Knitting
- Toecap Materials: iron
- Body and Sole Materials: PVC(polyvinyl chloride)+ oil-resistant content
- Morris Cutting Torch Strong 8 Style (Blender Las Potong)Deskripsi:For heating and cutting metal.atribut:
- Head: 90O
- Length (mm): 420
- Tip Series: ST8-A & ST8-P
- monotaro Cross Vise (Ragum Mesin)Deskripsi:It is a vise that can be crossed back and forth and right and left.. Tightening fixation of workpiece.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Cast iron (FC42)
- Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- KESTONE Cut OffDeskripsi:Cut Off Machine KESTONE merupakan mesin yang digunakan untuk memotong besi baja. Mesin ini memiliki perlindungan operator maksimal sehingga sangat aman digunakan. Memiliki bahan yang kuat dan kokoh sehingga awet dan tahan lama
- Morris Cut Off Machineatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Elyssion Cut Off MachineDeskripsi:Cutting Capacity : - Steel Tube: 135x6mm - Angle iron: 100x10mm - Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mmatribut:
- Blade Diameter (mm): 400
- Power/Voltage (W/V): 2200/380
- Measuring (cm): 72x40x52
- No Load Speed (rpm): 2800
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- NLG Cut Off MachineDeskripsi:Cut Off Machine/Mesin Potong Besi dari NLG dengan tipe LG355 CO. Dengan alat ini anda dapat memotong besi ataupun alumunium dengan cepat, rapi dan mudah.atribut:
- Input Power (W): 2200
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Wheel Diameter (mm): 355
- Maximum Cutting Capacity (mm): 130
- No Load Speed (rpm): 4000
Daftar Harga cut off Terbaru November 2026
| INGCO Cut Off Saw | Rp2.999.900 |
| RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi) | Rp1.199.900 |
| WIDIA Cut-Off Blades | Rp2.399.900 |
| INGCO Cut Off Saw Industrial | Rp4.499.900 |
| RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp749.900 |
| SATA Ratcheting Combination Wrench Fully Polished Dual-Purpose Quick (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp189.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp1.699.900 |
| Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus) | Rp889.900 |
| TRUSCO Milling Vise (Ragum Mesin Bor) | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102174180-1.jpg)

/P102174234-1.jpg)
/8mP111133310-1.jpg)
/P101518688-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Morris%20Cutting%20Torch%20Japan%20(Blender%20Las%20Potong)/kpP103671745-1.jpg)
/17P103636043-3.jpg)
/P102866504-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Morris%20Cutting%20Torch%20Strong%208%20Style%20(Blender%20Las%20Potong)/l7P103671763-1.jpg)
/gcP102246588-2.jpg)
/qcP108523948-1.jpg)







%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)